WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap WDU 1,5-höz G30324 - 1577320000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 2.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190073770
Sonepar cikkszám
G30324
Gyártói cikkszám
1577320000
Gyártói típuskód
WAP WDU1.5/BLZ/ZA
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
2.5 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap WDU 1,5-höz