Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap WDU 2,5-10 0,5mm GT78934 - 1966380000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap WDU 2,5-10 0,5mm GT78934

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Igen

  • Elválasztólap - Nem

  • Szín - bézs

  • Vastagság - 0.35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4032248688616

Sonepar cikkszám

GT78934

Gyártói cikkszám

1966380000

Gyártói típuskód

WAP 2.5-10/0.5MM

Véglap:

Igen

Elválasztólap:

Nem

Szín:

bézs

Vastagság:

0.35 mm

Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap WDU 2,5-10 0,5mm