WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap WDU 2,5-10 sork-hoz szürke SN072536 - 1050050000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190455484
Sonepar cikkszám
SN072536
Gyártói cikkszám
1050050000
Gyártói típuskód
WAP 2.5-10 GR
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap WDU 2,5-10 sork-hoz szürke