Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap WDU 2,5-10 sorkapocshoz kék B00025 - 1050080000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap WDU 2,5-10 sorkapocshoz kék B00025

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Igen

  • Elválasztólap - Nem

  • Szín - kék

  • Vastagság - 1.5 mm

  • Bepattintható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190136611

Sonepar cikkszám

B00025

Gyártói cikkszám

1050080000

Gyártói típuskód

WAP 2.5-10 BL

Véglap:

Igen

Elválasztólap:

Nem

Szín:

kék

Vastagság:

1.5 mm

Bepattintható:

Nem

Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap WDU 2,5-10 sorkapocshoz kék