WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap WDU 2,5-10 sorkapocshoz zöld GT57909 - 1072200000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - zöld
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190455491
Sonepar cikkszám
GT57909
Gyártói cikkszám
1072200000
Gyártói típuskód
WAP 2.5-10 GN
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
zöld
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs 6mm2 41A TS35 sínre cs bek mérő-bontó