Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap WDU 2,5N sorkapocshoz GA00911 - 1060000000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap  WDU 2,5N sorkapocshoz GA00911

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Igen

  • Elválasztólap - Nem

  • Szín - bézs

  • Vastagság - 1.5 mm

  • Bepattintható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4008190149154

Sonepar cikkszám

GA00911

Gyártói cikkszám

1060000000

Gyártói típuskód

WAP WDU2.5N/4N

Véglap:

Igen

Elválasztólap:

Nem

Szín:

bézs

Vastagság:

1.5 mm

Bepattintható:

Nem

Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap WDU 2,5N sorkapocshoz