WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap WDU16 és 35 sorkapocshoz kék G37159 - 1050180000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - kék
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190013899
Sonepar cikkszám
G37159
Gyártói cikkszám
1050180000
Gyártói típuskód
WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
kék
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap WDU16 és 35 sorkapocshoz kék