WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap WSI 4/2 sorkapocshoz GT72703 - 1880450000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - fekete
Vastagság - 2.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248541911
Sonepar cikkszám
GT72703
Gyártói cikkszám
1880450000
Gyártói típuskód
WAP WSI4/2
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
fekete
Vastagság:
2.5 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap WSI 4/2 sorkapocshoz