WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap WTL és WTD 6/1 sorkapocshoz G13165 - 1068300000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190088330
Sonepar cikkszám
G13165
Gyártói cikkszám
1068300000
Gyártói típuskód
WAP WTL6/1
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap WTL és WTD 6/1 sorkapocshoz