WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap WTL és WTD 6/3 sorkapocshoz SN052422 - 1879910000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248477074
Sonepar cikkszám
SN052422
Gyártói cikkszám
1879910000
Gyártói típuskód
WAP WTL6/3
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap WTL és WTD 6/3 sorkapocshoz