WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap Z-sorozat sorkapocshoz szürke SN139392 - 1933810000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - bézs
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248587148
Sonepar cikkszám
SN139392
Gyártói cikkszám
1933810000
Gyártói típuskód
ZAP/TW ZDU/ZPE 2.5N/4AN
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
bézs
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapocs véglap Z-sorozat sorkapocshoz szürke