WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap ZDK sorkapocshoz bézs GT65207 - 1805960000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - bézs
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248280216
Sonepar cikkszám
GT65207
Gyártói cikkszám
1805960000
Gyártói típuskód
ZAP/TW ZDKPE2.5-2
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
bézs
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap ZDK sorkapocshoz bézs