WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap ZDU sorkapocshoz GT81919 - 1776090000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - bézs
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248188178
Sonepar cikkszám
GT81919
Gyártói cikkszám
1776090000
Gyártói típuskód
ZAP/TW ZDU1.5/4AN
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
bézs
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap ZDU sorkapocshoz