WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap ZDU sorkapocshoz GT97288 - 1720910000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190398880
Sonepar cikkszám
GT97288
Gyártói cikkszám
1720910000
Gyártói típuskód
ZAP ZDL2.5
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap ZDU sorkapocshoz