WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap ZDU sorkapocshoz kék GT33029 - 1776040000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - kék
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248188123
Sonepar cikkszám
GT33029
Gyártói cikkszám
1776040000
Gyártói típuskód
ZAP/TW ZDU1.5/2AN BL
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
kék
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap ZDU sorkapocshoz kék