WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap ZDUA-sorkapocshoz GT02653 - 1720960000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - bézs
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190376550
Sonepar cikkszám
GT02653
Gyártói cikkszám
1720960000
Gyártói típuskód
ZAP/TW ZDUA
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
bézs
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap ZDUA-sorkapocshoz