WEIDMÜLLER - Sorkapocs véglap ZTL6-hoz GT67472 - 1771870000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Nem
Elválasztólap - Igen
Szín - bézs
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Nem
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248126675
Sonepar cikkszám
GT67472
Gyártói cikkszám
1771870000
Gyártói típuskód
ZTW ZTL6
Véglap:
Nem
Elválasztólap:
Igen
Szín:
bézs
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Nem
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs véglap ZTL6-hoz