WEIDMÜLLER - Sorkapocs végzáró SN136472 - 2710170000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 2.1 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
4050118822229
Sonepar cikkszám
SN136472
Gyártói cikkszám
2710170000
Gyártói típuskód
EP TTB 6
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
2.1 mm
Sorkapocs végzáró