Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Sorkapocs WNT 35N 10X3 SN005147 - 1718550000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Sorkapocs WNT 35N 10X3 SN005147

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 2.5-16 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 2.5-35 mm2

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Szín - kék

  • Kapocshelyek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008190362430

Sonepar cikkszám

SN005147

Gyártói cikkszám

1718550000

Gyártói típuskód

WNT 35N 10X3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

2.5-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

2.5-35 mm2

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Szín:

kék

Kapocshelyek száma:

1

Szintek száma:

1

Hosszirányú szétválasztás típusa:

csúszó

Szélesség:

16 mm

Üzemi hőmérséklet:

-50-120 °C

Keresztirányú szétválasztás típusa:

nincs

Lezárólemez szükséges:

Nem

Mélység:

66 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

2.5-35 mm2

Névleges áram In:

125 A

1. csatlakozási mód típusa:

egyéb

Névleges feszültség:

400 V

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

2.5-50 mm2

Szintek belső hidalással:

Nem

Szigetelőtest anyaga:

termoplasztik

Sorkapcsok ; Nulla kioldó sorkapocs ; Sorkapocs WNT 35N 10X3