WEIDMÜLLER - Sorkapocs WQB 240/2 keresztösszekötő GT93057 - 1802790000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 5.1 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248313730
Sonepar cikkszám
GT93057
Gyártói cikkszám
1802790000
Gyártói típuskód
WQB 240/2
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
5.1 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs WQB 240/2 keresztösszekötő