WEIDMÜLLER - Sorkapocs WQB-PEN16 keresztösszekötő GT41459 - 1060200000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 12 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190112653
Sonepar cikkszám
GT41459
Gyártói cikkszám
1060200000
Gyártói típuskód
WQB-PEN 16
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
12 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Nem
Kábelek és vezetékek ; Adatkábel ; Adatátviteli kábel patch kábel 2m Cat.6a RJ45 IP20