WEIDMÜLLER - Sorkapocs WQB-PEN35 keresztösszekötő GT10147 - 1060100000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 16 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190089870
Sonepar cikkszám
GT10147
Gyártói cikkszám
1060100000
Gyártói típuskód
WQB-PEN 35
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
16 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Nem
Névleges áram In:
135 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs WQB-PEN35 keresztösszekötő