WEIDMÜLLER - Sorkapocs WQB-PEN70N keresztösszekötő GT94830 - 1079700000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 2
Raszterméret - 20.5 mm
Szín - szürke
Szerelési mód - dugaszolható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190370114
Sonepar cikkszám
GT94830
Gyártói cikkszám
1079700000
Gyártói típuskód
WQB PEN 70N
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
2
Raszterméret:
20.5 mm
Szín:
szürke
Szerelési mód:
dugaszolható
Érintésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs WQB-PEN70N keresztösszekötő