WEIDMÜLLER - Sorkapocs WQV kersztösszekötő 30 pól. SN072240 - 1067500000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 30
Raszterméret - 5.1 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190031107
Sonepar cikkszám
SN072240
Gyártói cikkszám
1067500000
Gyártói típuskód
WQV 2.5/30
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
30
Raszterméret:
5.1 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs WQV kersztösszekötő 30 pól.