WEIDMÜLLER - Sorkapocs WQV kersztösszekötő 32 pól. GT17188 - 1577600000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma - 32
Raszterméret - 5.1 mm
Szín - sárga
Szerelési mód - csavarozható
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190154035
Sonepar cikkszám
GT17188
Gyártói cikkszám
1577600000
Gyártói típuskód
WQV 2.5/32
Kivitel:
keresztösszekötő
Áthidalt kapcsok száma:
32
Raszterméret:
5.1 mm
Szín:
sárga
Szerelési mód:
csavarozható
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Érintésvédelemmel:
Igen
Névleges áram In:
32 A
Névleges feszültség:
0 V
Szigetelt:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs WQV kersztösszekötő 32 pól.