WEIDMÜLLER - Sorkapocs WT4-hez véglap SN128173 - 1107780000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - bézs
Vastagság - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248882663
Sonepar cikkszám
SN128173
Gyártói cikkszám
1107780000
Gyártói típuskód
WAP WT4/4AN/2
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
bézs
Vastagság:
1.5 mm
Sorkapocs WT4-hez véglap