WEIDMÜLLER - Sorkapocs záró/választólap ZDU 16-hoz kék GT47690 - 1764100000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - kék
Vastagság - 3 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
6 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190294007
Sonepar cikkszám
GT47690
Gyártói cikkszám
1764100000
Gyártói típuskód
ZAP/TW ZDU16 BL
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
kék
Vastagság:
3 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Keresztösszekötő/áthidalóelem sorkapocshoz ; Sorkapocs keresztösszekötő WQV 10/5