WEIDMÜLLER - Sorkapocs záró/választólap ZDU 2,5/4AN-höz B00125 - 1608800000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - bézs
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190190927
Sonepar cikkszám
B00125
Gyártói cikkszám
1608800000
Gyártói típuskód
ZAP/TW 3
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
bézs
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs záró/választólap ZDU 2,5/4AN-höz