WEIDMÜLLER - Sorkapocs záró/választólap ZDU 2,5/4AN-höz,kék B00144 - 1608810000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - kék
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190190934
Sonepar cikkszám
B00144
Gyártói cikkszám
1608810000
Gyártói típuskód
ZAP/TW 3 BL
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
kék
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs záró/választólap ZDU 2,5/4AN-höz,kék