WEIDMÜLLER - Sorkapocs záró/választólap ZDU 2,5/4AN-höz,piros SN005905 - 1683820000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - piros
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190477547
Sonepar cikkszám
SN005905
Gyártói cikkszám
1683820000
Gyártói típuskód
ZAP/TW 3 RT
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
piros
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Végzáró/tartó sorkapocshoz ; Sorkapocs záró/választólap ZDU 2,5/4AN-höz,piros