WEIDMÜLLER - Sorkapocs záró/választólap ZDU 2,5/4AN-höz zöld SN142406 - 1683840000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - zöld
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190477561
Sonepar cikkszám
SN142406
Gyártói cikkszám
1683840000
Gyártói típuskód
ZAP/TW 3 GN
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
zöld
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapocs záró/választólap ZDU 2,5/4AN-höz zöld