WEIDMÜLLER - Sorkapocs záró/választólap ZDU 2,5-höz kék GT47687 - 1608750000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - kék
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190190866
Sonepar cikkszám
GT47687
Gyártói cikkszám
1608750000
Gyártói típuskód
ZAP/TW 1 BL
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
kék
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Átmenő sorkapocs ; Sorkapocs WDU 4 PACK