WEIDMÜLLER - Sorkapocs záró/választólap ZDU 4-hez kék GT47688 - 1632100000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - kék
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190263355
Sonepar cikkszám
GT47688
Gyártói cikkszám
1632100000
Gyártói típuskód
ZAP/TW 4 BL
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
kék
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; Túlfesz levezető VPU II 3 R PV 1000V DC