WEIDMÜLLER - Sorkapocs záró/választólap ZDU 6-hoz kék GT47689 - 1608840000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - kék
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190207038
Sonepar cikkszám
GT47689
Gyártói cikkszám
1608840000
Gyártói típuskód
ZAP/TW 5 BL
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
kék
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Lezáró és választó lap EG35 sorkapocshoz