WEIDMÜLLER - Sorkapocsdoboz 150x120 inox KLIPPON STB 1.1 SS E SN125613 - 1058820000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 120 mm
Magasság - 150 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Mélység - 80 mm
Védettség (IP) - IP66
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248800698
Sonepar cikkszám
SN125613
Gyártói cikkszám
1058820000
Gyártói típuskód
KLIPPON STB 1.1 SS E
Szélesség:
120 mm
Magasság:
150 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Mélység:
80 mm
Védettség (IP):
IP66
Felület kivitele:
egyéb
Peremes lemezek száma:
0
Sorkapocsdoboz 150x120 inox KLIPPON STB 1.1 SS E