WEIDMÜLLER - Sorkapocsdoboz KLIPPON STB 1 MS HT SN015343 - 1024970000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 120 mm
Anyag - acél
Magasság - 120 mm
Mélység - 80 mm
Szín - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
48 kg CO₂-eq
Vonalkód
4032248745197
Sonepar cikkszám
SN015343
Gyártói cikkszám
1024970000
Gyártói típuskód
KLIPPON STB 1 MS HT
Szélesség:
120 mm
Anyag:
acél
Magasság:
120 mm
Mélység:
80 mm
Szín:
egyéb
Védettség (IP):
IP66
Padlón álló fali modell:
Nem
Ütésállóság (IK):
IK09
Árbócrögzítés:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Ferde tető:
Nem
RAL-szám:
7032
Szellőzőajtóval:
Nem
Metrikus szereléshez használható:
Nem
Hátsó ajtóval:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; WEIDMÜLLER ; Sorkapocsdoboz KLIPPON STB 1 MS HT