WEIDMÜLLER - Sorkapocsválaszlap SAK35-35N véglap SAK16 hoz kék GA00664 - 0303680000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - kék
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190025199
Sonepar cikkszám
GA00664
Gyártói cikkszám
0303680000
Gyártói típuskód
AP SAK35/TW SAK16 BL
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
kék
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocsválaszlap SAK35-35N véglap SAK16 hoz kék