Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Soroló sín 3fázisú 16mm2 80A villás SN124625 - 2658800000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Soroló sín 3fázisú 16mm2 80A villás SN124625

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 54

  • Raszterméret - 17.8 mm

  • Szín - szürke

  • Névleges áram In - 80 A

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118671728

Sonepar cikkszám

SN124625

Gyártói cikkszám

2658800000

Gyártói típuskód

G-1L+N-2L+N-3L+N-1000/16 C

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

54

Raszterméret:

17.8 mm

Szín:

szürke

Névleges áram In:

80 A

Soroló sín 3fázisú 16mm2 80A villás