Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Soroló sín tüskés 100A S-1L-1000/16 SN148373 - 2658040000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Soroló sín tüskés 100A  S-1L-1000/16 SN148373

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 57

  • Raszterméret - 17.8 mm

  • Szín - szürke

  • Névleges áram In - 80 A

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118672480

Sonepar cikkszám

SN148373

Gyártói cikkszám

2658040000

Gyártói típuskód

S-1L-1000/16

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

57

Raszterméret:

17.8 mm

Szín:

szürke

Névleges áram In:

80 A

Soroló sín tüskés 100A S-1L-1000/16