Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEIDMÜLLER - Soroló sín tüskés 100A S-3L-1000/16 SN148375 - 2658640000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Soroló sín tüskés 100A S-3L-1000/16 SN148375

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - keresztösszekötő

  • Áthidalt kapcsok száma - 57

  • Raszterméret - 17.8 mm

  • Szín - szürke

  • Szerelési mód - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118671889

Sonepar cikkszám

SN148375

Gyártói cikkszám

2658640000

Gyártói típuskód

S-3L-1000/16

Kivitel:

keresztösszekötő

Áthidalt kapcsok száma:

57

Raszterméret:

17.8 mm

Szín:

szürke

Szerelési mód:

egyéb

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Érintésvédelemmel:

Nem

Névleges áram In:

80 A

Szigetelt:

Igen

Soroló sín tüskés 100A S-3L-1000/16