WEIDMÜLLER - SSS relé 24v/24v 2ADC SN103838 - 4061190000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 18-30 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 3-33 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 2 A
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103838
Gyártói cikkszám
4061190000
Gyártói típuskód
SSS RELAIS 24V/24V 2ADC
Bemeneti feszültség:
18-30 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
3-33 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
2 A
Digitális kimenet fajtája:
egyéb
LED-kijelzővel:
Nem
SSS relé 24v/24v 2ADC