WEIDMÜLLER - Swifty Set (0,6x3,5x100 csavarhúzó vágófejjel) GT76973 - 9006060000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - mechanikus egykezes
Teljes hossz - 35 mm
Vágófej cserélhető - Igen
Szigetelt - Nem
Fogantyú kivitel - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248257638
Sonepar cikkszám
GT76973
Gyártói cikkszám
9006060000
Gyártói típuskód
SWIFTY SET
Kivitelezés / üzemeltetés:
mechanikus egykezes
Teljes hossz:
35 mm
Vágófej cserélhető:
Igen
Szigetelt:
Nem
Fogantyú kivitel:
egyéb
Kéziszerszámok ; Szerszámkészlet ; Swifty Set (0,6x3,5x100 csavarhúzó vágófejjel)