WEIDMÜLLER - Szabadon konfekcionálhat hüvely, M12, Hüvely (mama) , egyenes SN087481 - 1924970000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma - 5
Vezérlő érintkezők száma - 5
Kábel külső átmérőhöz - 4-4 mm
Szekrény típusa - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087481
Gyártói cikkszám
1924970000
Gyártói típuskód
SAIB-5/7-ZF
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma:
5
Vezérlő érintkezők száma:
5
Kábel külső átmérőhöz:
4-4 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Érintkező felület anyaga:
arany
Ház anyaga:
műanyag
Adatérintkezők száma:
5
Névleges áram In:
4 A
Névleges feszültség:
125 V
Szennyezési fokozat:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.25-0.25 mm2
Házbevonat:
műanyagbevonatú
Menetes gyűrű anyaga:
cink-présöntvény
Lezárás típusa:
egyéb
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Árnyékolt:
Nem