WEIDMÜLLER - Szabadon konfekcionálhat hüvely, M12, Hüvely (mama) , egyenes SN103861 - 1924960000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma - 12
Vezérlő érintkezők száma - 12
Kábel külső átmérőhöz - 6-6 mm
Szekrény típusa - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN103861
Gyártói cikkszám
1924960000
Gyártói típuskód
SAIB-12/9-(TL)
Érintkező kivitelezése:
csatlakozó hüvely
Teljesítmény érzékelők száma:
12
Vezérlő érintkezők száma:
12
Kábel külső átmérőhöz:
6-6 mm
Szekrény típusa:
egyenes
Elektromos csatlakozó típusa:
forrasztó-csatlakozó
Érintkező felület anyaga:
arany
Ház anyaga:
műanyag
Adatérintkezők száma:
12
Névleges áram In:
1 A
Névleges feszültség:
30 V
Szennyezési fokozat:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.25-0.25 mm2
Házbevonat:
műanyagbevonatú
Menetes gyűrű anyaga:
cink-présöntvény
Lezárás típusa:
egyéb
Védettség (IP), szerelt:
IP67
Árnyékolt:
Nem