WEIDMÜLLER - Szemes saru 2,5mm2 x 8mm furat szigetelt préselh GT08867 - 9200200000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges keresztmetszet - 2.5-2.5 mm2
Hüvelyforma - rövid
Kivitel - normál kivitel
Szigetelés színe - kék
Szigetelés - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4032248410026
Sonepar cikkszám
GT08867
Gyártói cikkszám
9200200000
Gyártói típuskód
LIR 2,5M8 V
Névleges keresztmetszet:
2.5-2.5 mm2
Hüvelyforma:
rövid
Kivitel:
normál kivitel
Szigetelés színe:
kék
Szigetelés:
egyéb
Körvezetékhez alkalmas:
Nem
Anyag:
réz
Csatlakoztatás fajtája:
végösszekötő
Felület:
ónozott
Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:
Nem
Lakkhuzalhoz alkalmas:
Nem
Lapos vezetékhez alkalmas:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Szemes saru 2,5mm2 x 8mm furat szigetelt préselh