Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Szemessaru 1,5mm2 D= 5mm szig piros GT08866 - 9200100000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szemessaru     1,5mm2 D= 5mm szig piros GT08866

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-1.5 mm2

  • Hüvelyforma - rövid

  • Kivitel - normál kivitel

  • Szigetelés színe - piros

  • Szigetelés - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248409860

Sonepar cikkszám

GT08866

Gyártói cikkszám

9200100000

Gyártói típuskód

LIR 1,5M5 V

Névleges keresztmetszet:

1.5-1.5 mm2

Hüvelyforma:

rövid

Kivitel:

normál kivitel

Szigetelés színe:

piros

Szigetelés:

egyéb

Körvezetékhez alkalmas:

Nem

Anyag:

réz

Csatlakoztatás fajtája:

végösszekötő

Felület:

ónozott

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Lakkhuzalhoz alkalmas:

Nem

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Szemessaru 1mm2 D= 5mm szig piros