Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Szemessaru 1,5mm2 D=8mm szigetelt GT11847 - 9200120000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szemessaru  1,5mm2 D=8mm szigetelt GT11847

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-1.5 mm2

  • Hüvelyforma - rövid

  • Kivitel - normál kivitel

  • Szigetelés színe - piros

  • Szigetelés - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248409747

Sonepar cikkszám

GT11847

Gyártói cikkszám

9200120000

Gyártói típuskód

LIR 1,5M8 V

Névleges keresztmetszet:

1.5-1.5 mm2

Hüvelyforma:

rövid

Kivitel:

normál kivitel

Szigetelés színe:

piros

Szigetelés:

egyéb

Körvezetékhez alkalmas:

Nem

Anyag:

réz

Csatlakoztatás fajtája:

végösszekötő

Felület:

ónozott

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Lakkhuzalhoz alkalmas:

Nem

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Szemessaru 1,5mm2 D=8mm szigetelt