Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Szemessaru 10mm2 D=8,4mm szigeteletlen SN012594 - 1494040000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szemessaru 10mm2 D=8,4mm szigeteletlen SN012594

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges keresztmetszet - 10-10 mm2

  • Hüvelyforma - rövid

  • Kivitel - normál kivitel

  • Szigetelés - nincs

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4050118303803

Sonepar cikkszám

SN012594

Gyártói cikkszám

1494040000

Gyártói típuskód

KQN-M8/-10

Névleges keresztmetszet:

10-10 mm2

Hüvelyforma:

rövid

Kivitel:

normál kivitel

Szigetelés:

nincs

Anyag:

egyéb

Csatlakoztatás fajtája:

összekötő

Felület:

ónozott

Leágazások száma:

0

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Szemessaru 10mm2 D=8,4mm szigeteletlen