WEIDMÜLLER - Szemessaru 16mm2 D=8,4mm szigeteletlen SN012599 - 1494090000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges keresztmetszet - 16-16 mm2
Hüvelyforma - rövid
Kivitel - normál kivitel
Szigetelés - nincs
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118303742
Sonepar cikkszám
SN012599
Gyártói cikkszám
1494090000
Gyártói típuskód
KQN-M8/-16
Névleges keresztmetszet:
16-16 mm2
Hüvelyforma:
rövid
Kivitel:
normál kivitel
Szigetelés:
nincs
Anyag:
egyéb
Csatlakoztatás fajtája:
összekötő
Felület:
ónozott
Leágazások száma:
0
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Szemessaru 16mm2 D=8,4mm szigeteletlen