Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Szemessaru 1mm2 D=3,5mm szig piros GT56145 - 9200080000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Szemessaru  1mm2 D=3,5mm szig piros GT56145

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 1.5-1.5 mm2

  • Hüvelyforma - rövid

  • Kivitel - normál kivitel

  • Szigetelés színe - piros

  • Szigetelés - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248409846

Sonepar cikkszám

GT56145

Gyártói cikkszám

9200080000

Gyártói típuskód

LIR 1,5M3,5 V

Névleges keresztmetszet:

1.5-1.5 mm2

Hüvelyforma:

rövid

Kivitel:

normál kivitel

Szigetelés színe:

piros

Szigetelés:

egyéb

Körvezetékhez alkalmas:

Nem

Anyag:

réz

Csatlakoztatás fajtája:

végösszekötő

Felület:

ónozott

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Lakkhuzalhoz alkalmas:

Nem

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Speciális csatlakozók ; Sokpólusú csatlakozó (HDC) betét ; Ipari sokp.csatl. 46P 16A 500V